Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KRT08-02S, KR Série, Forme T, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24127813
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 [R(PT) 1/4]
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KRT08-02S
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
22 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
23 mm
L2
28.5 mm
M
18.5