Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KRT06-03S, KR Série, Forme T, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127810
Image 1
▪ Efficace pour les raccordements dans les espaces restreints
▪ Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
▪ Idéal pour les milieux soumis aux projections de soudure
▪ Matériau ignifuge
▪ Pression d'utilisation maxi de 1.0 MPa
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KRT06-03S
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
34 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
17 mm
L1
20 mm
L2
29 mm
M
17