Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KQ2T10-U02A, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11885957
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KQ2T10-U02A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
19.5 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.3 mm
L2
24.2 mm
M
15.6