11,21 €/ Unitéhors TVA
13,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Male Branch Tee |
Constructeur ID | KPT04-01 |
Forme | Forme T |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air, gaz azote, eau |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Matériau d'écrou | PP |
Prolongé | Non |
Poids | 6 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 10 mm |
H | 12 mm |
L1 | 20.7 mm |
L2 | 23.2 mm |
M | 18 |