16,94 €/ Unitéhors TVA
20,50 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KG |
Type | Male Branch Tee |
Constructeur ID | KGT10-02 |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 301, PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 303 |
Prolongé | Non |
Poids | 29 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 26.5 mm |
L2 | 30 mm |
M | 21 |