Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KFT10N-02, KF Série, Forme T, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24125954
Image 1
▪ Compatible avec les tubes en nylon, polyamide et uréthane
▪ Grande force de maintien
▪ Faible couple de serrage
▪ Large plage de pression allant du vide à 1.0 MPa
Ajouter à la liste

6,66 €/ Unitéhors TVA

8,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KFT10N-02
Forme
Forme T
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
57 g