Eriks
SMC

SMC Té de dérivation, KQ2T10-U04A, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur (UNI), 1/2 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12236180
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Branch Tee
Constructeur ID
KQ2T10-U04A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
50.8 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
19.3 mm
L2
34.4 mm
M
15.6