Eriks
SMC

SMC Té à diamètres différents, KGT06-08, KG Série, Forme T, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24126065
Image 1
▪ Modèle: KGT06-08 (Taille de tubes D.E. A ø6, Taille de tubes D.E. B ø8)
Ajouter à la liste

15,06 €/ Unitéhors TVA

18,22 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Different Diameter Tee
Constructeur ID
KGT06-08
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
8 g
D1
15.2 mm
D2
12.8 mm
L1
22.5 mm
L2
20 mm