Eriks
SMC

SMC Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB30R

  • ERIKS:24129868
Image 1
▪ Série salle blanche: Sans
▪ Modèle: MSQ
▪ Précision : B (Modèle de base)
▪ Taille: 30
▪ Suffixe: R (Amortisseur de chocs)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Filetage: M5 (10,20)
Ajouter à la liste

651,63 €/ Unitéhors TVA

788,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MSQ
Type
MSQB
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
21 mm
Dimension
30
Raccord
M 5 mm
Filetage
R1/8 in