Eriks
SMC

SMC Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB20A

  • ERIKS:23847912
Image 1
▪ Série salle blanche: Sans
▪ Modèle: MSQ
▪ Précision : B (Modèle de base)
▪ Taille: 20
▪ Suffixe: A (Vis de réglage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Filetage: M5 (10,20)
Ajouter à la liste

507,98 €/ Unitéhors TVA

614,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MSQ
Type
MSQB
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
18 mm
Dimension
20
Raccord
M5
Diamètre de la table
60 mm
Longueur
117 mm
Largeur
65 mm
Hauteur
54 mm