455,38 €/ Unitéhors TVA
551,01 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MSQ |
Type | MSQB |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 15 mm |
Dimension | 10 |
Raccord | M5 |
Diamètre de la table | 45 mm |
Longueur | 92 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 47 mm |