Eriks
SMC

SMC Table rotative, crémaillère et pignon, amortisseur de chocs MSQA10H3

  • ERIKS:24129841
Image 1
▪ Type de guidage: A (Modèle haute précision)
▪ Taille: 10mm
▪ Amortisseur de chocs: H (Pour grande énergie)
▪ Emplacement des orifices: 3 (Standard 90º)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Filetage: M5 (10,20)
Ajouter à la liste

858,03 €/ Unitéhors TVA

1 038,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MSQ
Type
MSQ-L
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
15 mm
Dimension
10
Raccord
M 5 mm