Eriks
SMC

SMC Table pivotante EMSQB70A 170x84x75mm

  • ERIKS:24122641
Image 1
Ajouter à la liste

663,70 €/ Unitéhors TVA

803,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Raccord
M 5 mm
Filetage
G 1/8" in
Raccord
G1/8, M5
Diamètre de la table
88 mm
Longueur
170 mm
Largeur
84 mm
Hauteur
75 mm