556,10 €/ Unitéhors TVA
672,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 21 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage | G 1/8" in |
Raccord | G1/8, M5 |
Diamètre de la table | 65 mm |
Longueur | 127 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 57 mm |