817,97 €/ Unitéhors TVA
989,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage | G 1/8" in |
Raccord | G1/8, M5 |
Diamètre de la table | 98 mm |
Longueur | 189 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 86 mm |