Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique symétrique MXS8L-40

  • ERIKS:24130232
Image 1
▪ Alésage: 8mm
▪ Taraudage: Rc
▪ Course: 40 mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

402,33 €/ Unitéhors TVA

486,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar