Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit MXF8-20

  • ERIKS:24129972
Image 1
▪ Alésage: 8mm
▪ Course: 20mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

347,05 €/ Unitéhors TVA

419,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXF
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
20 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar