Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, guide linéaire MXP10-10C

  • ERIKS:24130006
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Course: 10mm
▪ Régulateur: C (Butée métallique)
▪ Aimant: Aimant et rail
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

284,11 €/ Unitéhors TVA

343,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXP
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
10 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar