Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, guide linéaire circulant MXQ6L-40

  • ERIKS:24130047
Image 1
▪ Filetage: Rc (PT)
▪ Alésage: 6mm
▪ Modèle symétrique: L (Symétrique)
▪ Course: 40 mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

539,24 €/ Unitéhors TVA

652,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXQ
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar