Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6 MXPJ6-5

  • ERIKS:24130021
Image 1
▪ Alésage: Ø6
▪ Course: 5mm
Ajouter à la liste

217,34 €/ Unitéhors TVA

262,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXP
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
5 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar