Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique,à guide linéaire circulant, longues courses MXW20-200

  • ERIKS:24130337
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Filetage: Bore 8-16: M Thread, Bore 20-25: Rc
▪ Course: 200mm
▪ Option: Standard (Avec amortissement en uréthane)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 216,79 €/ Unitéhors TVA

1 472,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXW
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
200 mm
Filetage
R1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar