Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique,à guide linéaire circulant, longues courses MXW16-150B

  • ERIKS:24130329
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Filetage: Bore 8-16: M Thread, Bore 20-25: Rc
▪ Course: 150mm
▪ Option: B (2 amortisseurs de chocs)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 146,71 €/ Unitéhors TVA

1 387,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXW
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
150 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar