Eriks
SMC

SMC Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés MXS16-50

  • ERIKS:24130130
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage: Rc
▪ Course: 50 mm
▪ Régulateur: Sans réglage
▪ Fonction: Standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

442,19 €/ Unitéhors TVA

535,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Longueur
112 mm
Largeur
40 mm
Hauteur
62 mm