365,47 €/ Unitéhors TVA
442,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MXS |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Course | 20 mm |
Raccord | M 5 mm |
Longueur | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 50 mm |