Eriks
SMC

SMC T-inschroefkoppeling RVS KQG2T12-04S

  • ERIKS:13461388
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
▪ Orifice: 04 (R1/2)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

73,18 €/ Unitéhors TVA

88,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2T
Constructeur ID
KQG2T12-04S
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316