1 071,03 €/ Unitéhors TVA
1 295,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | VBA |
Type | VBA43A |
Raccord 1 | G1/2 |
Avec manomètre | Non |
Port gauge | 1/8 |
Avec silencieux | Non |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Débit max. | 1600 l/min |
Température ambiante | de 2 jusqu'à 50 °C |
Rapport de pression | 1:2 |