Eriks
SMC

SMC surpresseur VBA10A-02GN

  • ERIKS:14001622
Image 1
▪ Taille du corps: 10A (1/4, modèle à commande manuelle, Multiplication de la pression: 2 fois)
▪ Filetage: Rc (PT)
▪ Options: GN (manomètre [2 pcs.], silencieux)
▪ Semi-standard: Standard
Ajouter à la liste

395,75 €/ Unitéhors TVA

478,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VBA
Type
VBA10A
Raccord 1
R1/4
Avec manomètre
Oui
Port gauge
1/8
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Non
Débit max.
230 l/min
Température ambiante
de 2 jusqu'à 50 °C
Rapport de pression
1:2