Eriks
SMC

SMC steelverloopkoppeling KQ2R12-16A-X35

  • ERIKS:12237158
Image 1
▪ Réduction enfichable.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Raccord compatible: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2R
Constructeur ID
KQ2R12-16A-X35
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C