7,43 €/ Unitéhors TVA
8,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2R |
Constructeur ID | KQ2R10-12A-X35 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |