Eriks
SMC

SMC steel-verloopkoppeling KQ2R11-13A

  • ERIKS:14205173
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø3/8▪ Applicable Fitting: ø1/2
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2R
Constructeur ID
KQ2R11-13A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Diamètre extérieur de la queue
1/2 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304