Eriks
SMC

SMC Soufflette, modèle standard VMG12W-F03

  • ERIKS:12734455
Image 1
▪ Raccordement: 2 (Direction vers le haut)
▪ Couleur du corps: W (Blanc cassé)
▪ Type de raccordement: F (G(PF))
▪ Taille de la connexion: 03 (Vissé (Orifice 3/8))
▪ Buse: Sans buse
▪ Couvercle de buse: Sans
Ajouter à la liste

36,69 €/ Unitéhors TVA

44,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VMG
Type
Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
Matériau
PBT
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
60 °C
Couleur
Blanc
Force de soufflage
7 N
Approbation selon
RoHS
Poids
165 g
Pression d'épreuve
15 bar
Pression de travail maximum
1 MPa
Diamètre extérieur raccord
G 3/8" in