44,56 €/ Unitéhors TVA
53,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | VMG |
Type | Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard |
Matériau | PBT |
Matériau de la buse | Laiton, nickelé |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 3/8 in |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 80 |
Pression de service max. | 10 bar |
Température de service max. | 60 °C |
Couleur | Bleu |
Approbation selon | RoHS |
Force de soufflage | 7 N |
Poids | 165 g |
Pression d'épreuve | 15 bar |
Pression de travail maximum | 1 MPa |
Diamètre extérieur raccord | G 3/8" in |