Eriks
SMC

SMC Soufflette, modèle standard VMG11BU-02

  • ERIKS:12734432
Image 1
▪ Raccordement: 1 (Direction inférieure)
▪ Couleur du corps: BU (Bleu foncé)
▪ Type de raccordement: Rc
▪ Taille de la connexion: 02 (Vissé (Orifice 1/4))
▪ Buse: Sans buse
▪ Couvercle de buse: Sans
Ajouter à la liste

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VMG
Type
Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
Matériau
PBT
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Taper ( R )
Gâchette
Long
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
60 °C
Couleur
Bleu
Approbation selon
RoHS
Force de soufflage
7 N
Poids
165 g
Pression de travail maximum
1 MPa
Diamètre extérieur raccord
Rc 1/4 in
Pression d'épreuve
15 bar