Eriks
SMC

SMC snelkoppeling KK130S-01MS

  • ERIKS:12235278
Image 1
▪ Coupleur/Embout: S (Raccord)
▪ Taille du filetage: 01 (R, Rc 1/8)
▪ Raccord cannelé: Non Applicable
▪ Modèle à écrou: Non Applicable
▪ Raccord instantané: Non Applicable
▪ Type de racccordement: MS (Filetage avec téflonnage)
Ajouter à la liste

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KK
Type
KK130
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Acier
Avec soupape
Oui
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Fil d'acier
Matière du ressort
Acier inoxydable