Eriks
SMC

SMC snelheidsregelventiel RVS AS1001FG-04

  • ERIKS:24115322
Image 1
▪ Modèle en ligne avec caractéristique acier inox pour l'utilisation dans les
▪ milieux corrosifs
▪ Disponible avec orifice PT ou NPT
▪ Raccords instantanés
▪ Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de
▪ sens du débit figurant sur le corps en résine
▪ Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard
Ajouter à la liste

11,43 €/ Unitéhors TVA

13,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-FG
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
4 mm
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
7 g