Eriks
SMC

SMC Smc Kqb2u04-00 raccords métal té dia 4

  • ERIKS:12305478
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
Ajouter à la liste

7,12 €/ Unitéhors TVA

8,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2U
Constructeur ID
KQB2U04-00
Forme
Forme en Y
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304