Eriks
SMC

SMC Smc Cq2kb32tf-20dz vérin compact anti-rotation

  • ERIKS:12472272
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard▪ 12 through 63 Bore]);Bore Size: 32mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-63 Bore)▪ Stroke: 20▪ Body Option: Standard (Rod End Female Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or none in the case of No Switch
Ajouter à la liste

64,01 €/ Unitéhors TVA

77,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z