Eriks
SMC

SMC SMC Cdq2b16-10dcz vérin compact

  • ERIKS:12340149
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 16mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore;Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 10▪ Body Option: C (Rubber Bumper)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Ajouter à la liste

32,95 €/ Unitéhors TVA

39,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CQ2-Z