Eriks
SMC

SMC Smc C96sdb50-25 vérin iso

  • ERIKS:12408016
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base [sans fixation])
▪ Alésage: 50mm
▪ Course: 25
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Tige: Tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

124,41 €/ Unitéhors TVA

150,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C96S
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/4 in