Eriks
SMC

SMC slede MXH6-20Z

  • ERIKS:12239071
Image 1
▪ Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
▪ Special (non-standard) porting option
▪ Rubber bumpers
▪ RoHS compliant
▪ Auto-switch capable
Ajouter à la liste

231,52 €/ Unitéhors TVA

280,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXH-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5x0.8 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 7 bar