Eriks
SMC

SMC slede MXH16-50Z

  • ERIKS:12239059
Image 1
▪ Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
▪ Special (non-standard) porting option
▪ Rubber bumpers
▪ RoHS compliant
▪ Auto-switch capable
Ajouter à la liste

359,47 €/ Unitéhors TVA

434,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MXH-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5x0.8 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 7 bar