Eriks
SMC

SMC Simple effet, tige rentrée CJ1B4-5SU4

  • ERIKS:24118725
Image 1
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 4 mm
▪ Course: 5mm
▪ Tubes utilisables: U4 (Polyuréthane :DE4, DI2.5 Polyamide :DE4, DI2.5)
Ajouter à la liste

19,36 €/ Unitéhors TVA

23,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CJ1
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4 mm
Course
5 mm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 7 bar