19,36 €/ Unitéhors TVA
23,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | CJ1 |
Fonction | Simple effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 2.5 mm |
Course | 10 mm |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint du tige | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 3 jusqu'à 7 bar |