Eriks
SMC

SMC Silencieux pour applications générales, filetage extérieur R3/4", AN500-06

  • ERIKS:24115074
Image 1
▪ Modèle: AN500-06 (Taille 5-Standard, Réduction du Bruit-Standard (30dB), Orifice 3/4)
Ajouter à la liste

20,85 €/ Unitéhors TVA

25,23 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AN
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/4
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30