58,26 €/ Unitéhors TVA
70,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AN |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Type de raccord | BSPT (R) |
Filetage | 1.1/2 |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 30 |