Eriks
SMC

SMC Silencieux, bronze fritté, filetage extérieur M3, AN120-M3

  • ERIKS:24115058
Image 1
▪ Taille: 20 (Echappement : Circonférence, réduction du bruit :13/18 dB, surface équivalente 1/5 mm2)
▪ Orifice: M3
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AN
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 3
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 50 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
18