Eriks
SMC

SMC Silencieux, boîtier en métal, filetage extérieur R3/8", 2505-003

  • ERIKS:24110557
Image 1
▪ Taille: 5 mm
▪ Orifice: 03 (3/8)
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
25
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
19