Eriks
SMC

SMC Silencieux, boîtier en métal, filetage extérieur R1/4", 2504-002

  • ERIKS:24110556
Image 1
▪ Taille: 4 mm
▪ Orifice: 02 (1/4)
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
25
Matériau du boîtier
Métal
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
19