Eriks
SMC

SMC Silencieux à haute réduction du bruit, raccord instantanég ø6, ANB1-C06

  • ERIKS:12732185
Image 1
▪ Modèle: ANB1-C06 (Orifice ø6 Raccord Instantané)
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ANB1
Matériau du boîtier
PBT
Raccord
6 mm
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
38