Eriks
SMC

SMC Silencieux à haute réduction du bruit, filetage extérieur R3/8", ANA1-03

  • ERIKS:24115082
Image 1
▪ Modèle: ANA1-03 (Orifice 3/8)
Ajouter à la liste

9,73 €/ Unitéhors TVA

11,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ANA1
Matériau du boîtier
PBT
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
40